Scotch-Brite™ Clean and Finish non-woven rulle CF-RL, 125 mm x 10 m, A VFN

Art.-nr.: 7100182472
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 4 Styk
  • Bestillingstrin: 4 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Slibefilt

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7100182472
    EAN/GTIN 54046719770385
    Producentnummer 7100182472
    L-nummer L51710 400

    Betegnelse

    Udførelse:

    Rent og færdigt materiale
    God fjernelseshastighed
    Samlet længde: 10 m
    Samlet bredde: 125 mm

    Beskrivelse:

    Scotch Brite™ Clean and Finish-materialet med harpiksbundet slibemiddel giver de mest ensartede, reproducerbare efterbehandlingsresultater. De ikke-vævede ruller er ideelle til påføring i hånden eller til brug på glidebaner. Udglatning, mattering og rengøring af forskellige overflader, opruening af malede overflader, fjernelse af træfibre og let afgratning er blot nogle få eksempler på anvendelser, der kan behandles hurtigt og effektivt med dette produkt.

    Egenskab:

    Rengør og færdiggør materiale
    God fjernelse af materialer
    God finish
    Velegnet til en bred vifte af rengørings- og efterbehandlingsopgaver (standard)

    Bemærk:

    Opruening af lakerede overflader
    Fjernelse af træfibre
    Glatning, mattering og rengøring af forskellige overflader
    Let afgratning

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven