Udførelse:
Rengør og finisher materialet med aluminiumoxid-slibekorn (type A)
Clean & Finish-materiale med slibekorn af siliciumkarbid (type S)
Samlet længde: 10 m
Samlet bredde: 200 mm
Konsekvent, reproducerbart arbejdsresultat
Beskrivelse:
Den brede portefølje af disse non-woven ruller omfatter flere produktvarianter, der er velegnede til reparation af overflader af rustfrit stål og aluminium, mat metalfinish, fjernelse af lette pletter og rengøring af værktøj. De slid- og modstandsdygtige ikke-vævede ruller kan bruges til at rengøre følsomme overflader for at opnå matte effekter eller til at gøre malede overflader grove til det næste procestrin. De kan anvendes efter det første lag maling, til mellemliggende slibning og også før limning.
Egenskab:
Rengør og finér materialet med aluminiumoxid-slibkorn (type A)
Rens og finisher materiale med siliciumcarbid-slibekorn (type S)
Slidstyrke Fleece
Fint, mat linjemønster (type A)
Et konsistent, reproducerbart arbejdsresultat
Høj modstandsdygtighed og rivestyrke
Hårdt, spidst slibekorn (type S)
Slibende korn med høj sejhed (type A)
Jævn fordeling af slibekornet
Bemærk:
Glatning, mattering og rengøring af forskellige overflader, opkradsning af lakoverflader, fjernelse af træfibre, let afgratning