Scotch-Brite™ slidbestandig non-woven-rulle WR-RL, 125 mm x 10 m, A FIN

Art.-nr.: 7100182466
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 32 Styk
  • Bestillingstrin: 32 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Slibefilt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100182466
EAN/GTIN 04054596597549
Producentnummer 7100182466
L-nummer L51710 1436

Betegnelse

Udførelse:

Ekstra rivefast og holdbart Clean & Finish-materiale
Tredimensionelt Scotch-Brite™ nonwoven stof
Samlet længde: 10 m
Samlet bredde: 125 mm
Markant linjemønster med fin struktur

Beskrivelse:

Den brede portefølje af disse non-woven ruller omfatter flere produktvarianter, der er velegnede til reparation af overflader af rustfrit stål og aluminium, mat metalfinish, fjernelse af lette pletter og rengøring af værktøj. De slid- og modstandsdygtige ikke-vævede ruller kan bruges til at rengøre følsomme overflader for at opnå matte effekter eller til at gøre malede overflader grove til det næste procestrin. De kan anvendes efter det første lag maling, til mellemliggende slibning og også før limning.

Egenskab:

Særligt rivefast og holdbart Clean & Finish-materiale
Tredimensionelt Scotch-Brite™ fiberfilt
Et konsistent, reproducerbart arbejdsresultat
Ingen ændring i emnets geometri
Udpræget linjemønster med fin struktur
Tilpasser sig arbejdsemnets geometri

Bemærk:

Glatning, mattering og rengøring af forskellige overflader, opkradsning af lakoverflader, fjernelse af træfibre, let afgratning

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven