Scotch-Brite™ slidstærk non-woven-rulle WR-RL, 150 mm x 10 m, S SFN

Art.-nr.: 7100182464
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 36 Styk
  • Bestillingstrin: 36 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Slibefilt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100182464
EAN/GTIN 04054596597525
Producentnummer 7100182464
L-nummer L51710 300

Betegnelse

Udførelse:

Ekstra rivefast og holdbart Clean & Finish-materiale
Tredimensionelt Scotch-Brite™ nonwoven stof
Samlet længde: 10 m
Samlet bredde: 150 mm
Markant linjemønster med fin struktur

Beskrivelse:

Den brede portefølje af disse non-woven ruller omfatter flere produktvarianter, der er velegnede til reparation af overflader af rustfrit stål og aluminium, mat metalfinish, fjernelse af lette pletter og rengøring af værktøj. De slid- og modstandsdygtige ikke-vævede ruller kan bruges til at rengøre følsomme overflader for at opnå matte effekter eller til at gøre malede overflader grove til det næste procestrin. De kan anvendes efter det første lag maling, til mellemliggende slibning og også før limning.

Egenskab:

Særligt rivefast og holdbart Clean & Finish-materiale
Tredimensionelt Scotch-Brite™ fiberfilt
Et konsistent, reproducerbart arbejdsresultat
Ingen ændring i emnets geometri
Udpræget linjemønster med fin struktur
Tilpasser sig arbejdsemnets geometri

Bemærk:

Glatning, mattering og rengøring af forskellige overflader, opkradsning af lakoverflader, fjernelse af træfibre, let afgratning

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven