3M™ Scotchlite™ reflekterende materiale 8712 N, sølv, 1270 mm x 50 m

Art.-nr.: 7100181120
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Artikelnummer 7100181120
EAN/GTIN 04054596619067
Producentnummer 7100181120

Betegnelse

Udførelse:

Reflekterende overføringsfilm hjælper med at forbedre brugerens synlighed om natten eller i dårlige lysforhold.
God vaskbarhed i husholdningsvask ved 60° C
Samlet længde: 50 m
Samlet bredde: 1270 mm

Beskrivelse:

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8712 N med høje refleksionsværdier til beklædning med høj synlighed til lav belastning.

Egenskab:

Reflekterende overføringsfilm hjælper med at forbedre bærerens synlighed om natten eller i dårlige lysforhold
Vaskes godt i en husholdningsvask ved 60° C
Velegnet til brug på sarte tekstiler, der kun kan renses kemisk
Certificeret i henhold til OEKO-TEX Standard 100

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven