Udførelse:
Tilslutning uden afisolering af ledninger
Hurtig og nem at bruge - den skal blot lukkes med et klik uden at afisolere eller vride ledningen.
Forbindelse af to ledninger i en gren, in-line, pigtail eller gennemgående installation og isolering af forbindelsen.
Maksimalt ledertværsnit fra 1,5 mm² til 2,5 mm² (massiv eller snoet ledning)
Beskrivelse:
3M™ Scotchlok™ IDC 534 forbinder ledninger i en konfiguration med dobbeltløb uden at det er nødvendigt at afisolere ledningen før brug.
Egenskab:
Flammehæmmende
Unik ″U″-kontakt giver en pålidelig elektrisk forbindelse
Egnet til 1,5-2,5 mm² massiv/strenget ledning
Hurtig og nem at bruge - du skal blot klikke på uden at afisolere eller vride kablet
UL-listet, CSA-certificeret og RoHS 2011/65/EU-kompatibel
Bemærk:
Bruges til at forbinde to ledninger i en gren, in-line, pigtail eller gennemgående installation og isolere forbindelsen