Udførelse:
Produktets farve: violet
Ideel til efterfølgende mærkning af forseglede overflader.
Den maksimale lokaliseringsdybde er 60 cm
Modstandsdygtig over for elementer og 50 års levetid
0,9 m lokaliseringsdybde
Beskrivelse:
3M™ EMS Near Surface Marker er specielt designet til nøjagtig markering af underjordiske telefonledninger. Den leveres i en cylindrisk form, hvilket gør det nemt at installere den i asfalt eller beton uden omfattende gravearbejde. Denne markør giver en positiv identifikation af faciliteter.
Egenskab:
Maksimal detektionsdybde er 60 cm
Ideel til eftermærkning på forseglede overflader.
Cylindrisk form
Passiv antenne i en vandafvisende polyethylenskal
Kan tåle temperaturer i området fra -20° til 50° C
Virker uden ekstern strømkilde
Farven er i overensstemmelse med APWA-standarderne