3M™ 1434-XR EMS iD Pen Marker - vand, blå

Art.-nr.: 7100178153
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 50 Styk
  • Bestillingstrin: 50 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Specialmarkør

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100178153
EAN/GTIN 50051128620736
Producentnummer 7100178153

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: blå
Registrering af tilpassede oplysninger ved hjælp af iD-markører
Drift uden ekstern strømkilde
Modstandsdygtig over for elementer og 50 års levetid
Samlet højde: 7,62 cm

Beskrivelse:

3M™ EMS Near Surface Marker er specielt designet til nøjagtig markering af underjordiske telefonledninger. Den leveres i en cylindrisk form, hvilket gør det nemt at installere den i asfalt eller beton uden omfattende gravearbejde. Denne markør giver en positiv identifikation af faciliteter.

Egenskab:

Maksimal detektionsdybde er 60 cm
Ideel til eftermærkning på forseglede overflader.
Cylindrisk form
Passiv antenne i en vandafvisende polyethylenskal
Kan tåle temperaturer i området fra -20° til 50° C
Virker uden ekstern strømkilde
Farven er i overensstemmelse med APWA-standarderne

Bemærk:

Til elektrisk isolering op til 1 kV, beskyttelse og forsegling af ikke-elektriske applikationer

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven