3M™ 1422-XR/ID/CE EMS iD- Ball Marker- Elektricitet Europa, rød

Art.-nr.: 7100178113
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 30 Styk
  • Bestillingstrin: 30 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Specialmarkør

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100178113
EAN/GTIN 50051128620811
Producentnummer 7100178113

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: Rød
Selvnivellerende design til præcis og vandret placering.
Til nem afmærkning af skjulte elkabler
Diameter 101,6 mm
Den orange 3M™ EMS iD Ball Marker - Telefon gør det ekstremt nemt at markere og dermed senere lokalisere underjordiske telefonledninger.

Beskrivelse:

3M™ EMS Extended Range Ball Marker er specielt designet til lokalisering af flushmonterede anlæg, der er dækket af opfyldning. Den fastgøres på undersiden af ikke-metalliske låg eller dæksler over indfældede anlæg. Denne selvjusterende markør giver en positiv identifikation af faciliteter.

Egenskab:

Detekteringsområde op til 1,5 meter
Selvnivellerende design til præcis horisontal positionering
Gør det nemt at markere nedgravede forsyningsledninger
Passiv antenne i en vandafvisende polyethylenskal
Virker i et temperaturområde fra -20 til 50 grader Celsius
Virker uden ekstern strømforsyning

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven