Udførelse:
Produktets farve: violet
Diameter på ca. 11 cm
Væsken i markøren er biologisk nedbrydelig og uskadelig for mennesker, fauna og flora.
Lokaliseringsdybde op til max. 1,5 m
1,5 m lokaliseringsafstand
Beskrivelse:
3M™ EMS Extended Range Ball Marker er specielt designet til lokalisering af flushmonterede anlæg, der er dækket af opfyldning. Den fastgøres på undersiden af ikke-metalliske låg eller dæksler over indfældede anlæg. Denne selvjusterende markør giver en positiv identifikation af faciliteter.
Egenskab:
Detekteringsområde op til 1,5 meter
Selvnivellerende design til præcis horisontal positionering
Gør det nemt at markere nedgravede forsyningsledninger
Passiv antenne i en vandafvisende polyethylenskal
Virker i et temperaturområde fra -20 til 50 grader Celsius
Virker uden ekstern strømforsyning