3M™ Kort visir X5-SV02-CE til sikkerhedshjelme X5000 og X5500, grå, antidug- og antiridsebelægning, polycarbonat, 10 stk.

Art.-nr.: 7100176972
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Visir

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100176972
EAN/GTIN 04054596605923
Producentnummer 7100176972

Betegnelse

Udførelse:

Formstøbt polycarbonat til beskyttelse mod stød ved høj hastighed og ekstreme temperaturpartikler (BT).
Velegnet til en bred vifte af anvendelser
Beskyttelse mod fine partikler (K-mærkning)
Modstandsdygtig over for tåge (N-mærkning)
Passer til 3M™ SecureFit™ hjelme i X5000- og X5500-serien.

Beskrivelse:

3M™ X5-SV01-CE kort visir til X5000 og X5500 sikkerhedshjelm, grå anti-dug, anti-ridsepolykarbonat 10 stk/æske

Egenskab:

Stødbeskyttelse af formstøbt polycarbonat til høje hastigheder og partikler ved ekstreme temperaturer (BT)
Velegnet til en lang række anvendelser
Beskyttelse mod fine partikler (mærkning K)
Modstandsdygtighed over for tåge (mærkning N).
Passer til 3M™ SecureFit™ sikkerhedshjelme i X5000- og X5500-serien.
Nem montering og afmontering
Beskyttelse mod partikler med høj hastighed ved ekstreme temperaturer (-5 °C og 55 °C), BT-mærkning (120 m/s).
Optisk klasse 1
Solfilter (5-3.1)
Farve: grå
Fås i en pakke med 10 stk.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven