3M™ kort visir X5-SV01-CE til sikkerhedshjelme X5000 og X5500, gennemsigtig, antidug- og antiridsebelægning, polycarbonat, 10 stk.

Art.-nr.: 7100176840
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Visir

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7100176840
    EAN/GTIN 04054596600881
    Producentnummer 7100176840
    L-nummer ZP0430 X5-SV01-CE

    Betegnelse

    Udførelse:

    Formstøbt polycarbonat til beskyttelse mod stød ved høj hastighed og ekstreme temperaturpartikler (BT).
    Velegnet til en bred vifte af anvendelser
    Beskyttelse mod fine partikler (K-mærkning)
    Modstandsdygtig over for tåge (N-mærkning)
    Beskyttelse mod UV-lys (2C-1.2)

    Beskrivelse:

    3M™ X5-SV01-CE kort visir til X5000 og X5500 sikkerhedshjelm, klar anti-dug, anti-ridsepolykarbonat 10 EA/kuffert

    Egenskab:

    Stødbeskyttelse af formstøbt polycarbonat til høje hastigheder og partikler ved ekstreme temperaturer (BT)
    Velegnet til en lang række anvendelser
    Beskyttelse mod fine partikler (mærkning K)
    Modstandsdygtighed over for tåge (mærkning N).
    Beskyttelse mod UV-lys (2C-1.2)
    Passer til 3M™ SecureFit™ sikkerhedshjelme i X5000- og X5500-serien.
    Nem montering og afmontering
    Beskyttelse mod partikler med høj hastighed ved ekstreme temperaturer (-5 °C og 55 °C), BT-mærkning (120 m/s).
    Optisk klasse 1
    Farve: Transparent
    Fås i en pakke med 10 stk.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven