Scotch-Brite™ grov rengøringsskive XT-DC Pro, 200 mm x 13 mm, S XCRS

Art.-nr.: 7100176348
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 12 Styk
  • Bestillingstrin: 12 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Slibefilt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100176348
EAN/GTIN 68410001133753
Producentnummer 7100176348
L-nummer L51710 340

Betegnelse

Udførelse:

Velegnet til hurtig fjernelse af rust, maling, skjolder og belægninger fra metaller
Fiber med høj styrke, der er modstandsdygtig over for splinter og giver optimal ydeevne på kanter.
Høj tilpasningsevne giver et større kontaktområde for hurtigere fjernelse.
Siliciumcarbid skærer aggressivt og efterlader en fin finish
Modstandsdygtig over for belastning og derfor ensartet skæreydelse

Beskrivelse:

Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro Disc har et slibemineral af siliciumkarbid inkorporeret i et åbent nylonvæv. Vores skiver fjerner effektivt rust, maling, malingslag, belægninger og klæbemidler fra overflader uden at ændre grundmaterialet væsentligt.

Egenskab:

Velegnet til hurtig fjernelse af rust, maling, kalk og belægninger fra metaller
Fiber med høj styrke, modstår spåner og giver optimal ydeevne på kanter
Modstår belastning for ensartet skæreydelse
Høj hastighed, lav vibration og lav gnistdannelse

Bemærk:

Rust removal, paint removal, mill scale removal, coating removal, adhesive removal, and surface preparation

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven