3M™ SecureFit™ sikkerhedshjelm, X5502NVE-CE, ikke-ventileret, gul, 1000 VAC, CE, 10 stk.

Art.-nr.: 7100175539
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 80 Styk
  • Bestillingstrin: 80 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Beskyttelseshjelm

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100175539
EAN/GTIN 04054596593930
Producentnummer 7100175539

Betegnelse

Udførelse:

Sikker, komfortabel hovedbeskyttelse mod små faldende genstande og til generel industriel brug
Tape-system med eksklusiv, patenteret 3M™ trykfordelingsteknologi.
Med 4-punkts ratchesystemets lukningssystem kan brugeren justere hjelmens højde og pasform med flere vertikale justeringsmuligheder.
Rimless design inspireret af klatrehjelm giver uhindret udsyn opad
De medfølgende hak og beslag er kompatible med en række 3M(TM) beskyttelsesvisirer, høreværn og andet tilbehør

Beskrivelse:

Få sikker og komfortabel hovedbeskyttelse med 3M™ SecureFit™-hjelmen X5502NVE-CE. Sikkerhedshjelmen er designet til almindelig industriel brug og daglige sikkerhedskrav. Den er inspireret af moderne klatrehjelme og beskytter mod små faldende genstande. Den har justerbar placering på hovedet. Vores 4-punkts ratchesystem gør det muligt at justere hovedbøjlen hurtigt og bekvemt efter behov. Integreret i hjelmen er den eksklusive, patenterede 3M™ trykfordelingsteknologi. Det sikrer ikke kun en sikker pasform, men forbedrer også komforten. Denne teknologi reducerer kraften på hovedet med op til 20 % sammenlignet med konventionel 3M(TM) hjelmtape. Det randløse design giver et uhindret udsyn opad. Det gør det lettere at se og undgå potentielle faresteder i omgivelserne. Denne gule sikkerhedshjelm er udstyret med en patenteret 3M™ UVicator™-sensor, der skifter farve fra rød til hvid, når den udsættes for skadelig UV-stråling. Udsættelse for UV-stråling kan gøre hjelmens skal skør, hvilket begrænser den effektive beskyttelse. Sensorens farveskift angiver, hvornår hjelmen skal udskiftes. De tilgængelige hak og tilbehørsholdere er kompatible med et bredt udvalg af 3M(TM) beskyttelsesvisirer, høreværn og andet tilbehør. Der kan også fastgøres hageremme med plastiklukninger på hjelmen. Testet for lateral deformation og stænk af flydende metal og opfylder EN 397-standarden for industrielle sikkerhedshjelme.

Egenskab:

Sikker, komfortabel hovedbeskyttelse mod små faldende genstande og til generel industriel brug
Banding-system med eksklusiv, patenteret 3M™ trykfordelingsteknologi.
4-punkts ratchesystem giver brugeren mulighed for at justere hjelmens højde og pasform med flere vertikale justeringsmuligheder.
Klatrehjelm orienteret randløst design giver uhindret syn opad
De tilgængelige hak og beslag er kompatible med en række 3M(TM) beskyttelsesvisirer, høreværn og andet tilbehør
Kompatibel med hagerem med plastlukning
3M™ Uvicator™-sensoren giver dig besked, når din beskyttelseshjelm har været udsat for for meget UV-stråling og skal udskiftes.
Certificeret i henhold til EN 397 som en industriel sikkerhedshjelm
Testet for lateral deformation og stænk af flydende metal
Elektrisk isolering til spændinger på 1000 VAC og 440 VAC
UV-stabiliseret ABS
Farve: Gul

Bemærk:

Til brug i byggeri, skovbrug, olie- og gasindustrien, forsyningsvirksomheder og den almindelige industri

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven