3M™ SecureFit™ sikkerhedshjelm, X5004VE-CE, grøn, ventileret, 1000 VAC, CE, 4 stk.

Art.-nr.: 7100175533
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 4 Styk
  • Bestillingstrin: 4 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Beskyttelseshjelm

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100175533
EAN/GTIN 04054596592476
Producentnummer 7100175533
L-nummer L01110 602

Betegnelse

Udførelse:

Sikker, komfortabel hovedbeskyttelse til arbejde i højden eller farligt industrielt arbejde.
Tape-system med eksklusiv, patenteret 3M™ trykfordelingsteknologi.
Det unikke konverteringssystem udviklet af 3M(TM) på 4-punkts hageremmen gør det muligt at skifte mellem EN 12492 (bjergbestigningshjelme) og EN 397 (industrisikkerhedshjelme) standarderne.
Det 6-punkts ratchesystem giver brugeren mulighed for at justere hjelmens højde og pasform med flere vertikale justeringsmuligheder.
Rimless design inspireret af klatrehjelm giver uhindret udsyn opad

Beskrivelse:

Få sikker og komfortabel hovedbeskyttelse med 3M™ SecureFit™-hjelmen X5004VE-CE. Hjelmen er ideel til en lang række arbejdssituationer, både i højden og på steder, hvor der anvendes tunge maskiner eller andre farer, som man kan støde på. Vores ventilerede sikkerhedshjelm opfylder certificeringskravene i standarderne EN 12492 og EN 397, og takket være det specielle konverteringssystem med 4-punkts hagerem kan sikkerhedshjelmen nemt tilpasses til den ene eller den anden standard afhængigt af arbejdspladsens sikkerhedskrav. Inspireret af moderne klatrehjelme giver det kantløse design et uhindret udsyn opad. Det gør det lettere at se og undgå potentielle faresteder i omgivelserne. Seks forskellige justeringer giver mulighed for tilpasning til forskellige hovedformer. Med det let justerbare 6-punkts ratchesystem kan hovedbøjlen justeres komfortabelt efter behov. Integreret i hjelmen er den eksklusive, patenterede 3M™ trykfordelingsteknologi. Det sikrer ikke kun en sikker pasform, men forbedrer også bærekomforten. Denne teknologi reducerer kraften på hovedet med op til 20 % sammenlignet med konventionel 3M(TM) hjelmtape. Denne grønne sikkerhedshjelm er udstyret med en patenteret 3M™ UVicator™-sensor, hvis farve skifter fra rød til hvid, når den udsættes for skadelig UV-stråling. Udsættelse for UV-stråling kan gøre hjelmens skal skør, hvilket begrænser den effektive beskyttelse. Sensorens farveskift angiver, hvornår hjelmen skal udskiftes. De tilgængelige hak og tilbehørsholdere er kompatible med et bredt udvalg af 3M(TM) beskyttelsesvisirer, høreværn og andet tilbehør. Den er også i overensstemmelse med EN 50365 (1000 VAC). Bemærk: X5000 kan bruges i enten EN 12492 (bjergbestigningshjelme) eller EN 397 (industrihjelme) tilstand.

Egenskab:

Sikker, komfortabel hovedbeskyttelse til arbejde i højden eller farligt arbejde i industrien.
Banding-system med eksklusiv, patenteret 3M™ trykfordelingsteknologi.
Det unikke konverteringssystem udviklet af 3M på 4-punkts hageremmen gør det muligt at skifte mellem EN 12492 (bjergbestigningshjelme) og EN 397 (industrisikkerhedshjelme) standarderne
Klatrehjelm orienteret randløst design giver uhindret syn opad
De tilgængelige hak og beslag er kompatible med en række 3M(TM) beskyttelsesvisirer, høreværn og andet tilbehør
3M™ Uvicator™-sensoren giver dig besked, når din beskyttelseshjelm har været udsat for for meget UV-stråling og skal udskiftes.
Certificeret i henhold til EN 12492 eller EN 397 (afhængigt af justering af hageremmen) og EN 50365 (1000 VAC)
Testet for lateral deformation
UV-stabiliseret ABS
Farve: Grøn

Bemærk:

Til brug i byggeri, skovbrug, olie- og gasindustrien, forsyningsvirksomheder og den almindelige industri

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven