Udførelse:
Sikker, komfortabel hovedbeskyttelse til arbejde i højden eller farligt industrielt arbejde.
Tape-system med eksklusiv, patenteret 3M™ trykfordelingsteknologi.
Det unikke konverteringssystem udviklet af 3M(TM) på 4-punkts hageremmen gør det muligt at skifte mellem EN 12492 (bjergbestigningshjelme) og EN 397 (industrisikkerhedshjelme) standarderne.
Det 6-punkts ratchesystem giver brugeren mulighed for at justere hjelmens højde og pasform med flere vertikale justeringsmuligheder.
Magnetisk låseclips som standard
Beskrivelse:
Få sikker og komfortabel hovedbeskyttelse med 3M™ SecureFit™-hjelmen X5003V-CE. Hjelmen er ideel til en lang række arbejdssituationer, både i højden og på steder, hvor der anvendes tunge maskiner eller andre farer, som man kan støde på. Vores ventilerede sikkerhedshjelm opfylder certificeringskravene i standarderne EN 12492 og EN 397, og takket være det specielle konverteringssystem med 4-punkts hagerem kan sikkerhedshjelmen nemt tilpasses til den ene eller den anden standard afhængigt af arbejdspladsens sikkerhedskrav. Inspireret af moderne klatrehjelme giver det kantløse design et uhindret udsyn opad. Det gør det lettere at se og undgå potentielle faresteder i omgivelserne. Seks forskellige indstillinger giver mulighed for at tilpasse sig forskellige hovedformer. Med det let justerbare 6-punkts ratchesystem kan hovedbøjlen justeres komfortabelt efter behov. Integreret i hjelmen er den eksklusive, patenterede 3M™ trykfordelingsteknologi. Det sikrer ikke kun en sikker pasform, men forbedrer også bærekomforten. Denne teknologi reducerer kraften på hovedet med op til 20 % sammenlignet med konventionel 3M(TM) hjelmtape. 3M™ Scotchlite™ reflekterende materiale øger synligheden under dårlige lysforhold. Denne blå sikkerhedshjelm er udstyret med en patenteret 3M™ UVicator™-sensor, hvis farve skifter fra rød til hvid, når den udsættes for skadelig UV-stråling. Udsættelse for UV-stråling kan gøre hjelmens skal skør, hvilket begrænser den effektive beskyttelse. Sensorens farveskift angiver, hvornår hjelmen skal udskiftes. Tilbehørets indhak og monteringer er kompatible med en lang række 3M(TM)-visirer, høreværn og andet tilbehør. Bemærk: X5000 kan bruges i enten EN 12492-tilstand (bjergbestigningshjelm) eller EN 12492-tilstand.
Egenskab:
Sikker, komfortabel hovedbeskyttelse til arbejde i højden eller farligt arbejde i industrien.
Banding-system med eksklusiv, patenteret 3M™ trykfordelingsteknologi.
Det unikke konverteringssystem udviklet af 3M på 4-punkts hageremmen gør det muligt at skifte mellem EN 12492 (bjergbestigningshjelme) og EN 397 (industrisikkerhedshjelme) standarderne
Magnetisk lukkeclips som standard
Klatrehjelm orienteret randløst design giver uhindret syn opad
De tilgængelige hak og beslag er kompatible med en række 3M(TM) beskyttelsesvisirer, høreværn og andet tilbehør
Patenteret UV-indikator giver brugeren besked om, hvornår hjelmen har været udsat for for meget UV-stråling og bør udskiftes
Certificeret i henhold til EN 12492 eller EN 397 (afhængigt af justering af hageremmen)
Testet for lateral deformation
UV-stabiliseret ABS
Farve: Blå
Bemærk:
Til brug i bygge- og anlægsbranchen, olie- og gasindustrien, skovbrug og forsyningsvirksomheder