3M™ Tape til generelle formål DT8, sort, 48 mm x 23 m, 0,2 mm, 24 ruller, individuelt emballeret

Art.-nr.: 7100174105
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 24 Styk
  • Bestillingstrin: 24 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100174105
EAN/GTIN 50689330178709
Producentnummer 7100174105
L-nummer L01310 1394

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: sort
Samlet længde: 22,9 m
Samlet bredde: 48 mm

Beskrivelse:

Denne aggressive tape er fremstillet af polyethylenfilm lamineret til stof med en blanding af syntetisk/naturgummi-klæbemiddel og er modstandsdygtig over for krølning og rives rent af rullen, selv når den anvendes til krævende opgaver. 3M™ All Purpose Duct Tape DT8 er designet til at give en alsidig, tilpasningsdygtig og hurtigt klæbende løsning til krævende opgaver.

Egenskab:

Naturgummiklæb med høj klæbeevne giver øjeblikkelig klæbning på en række forskellige overflader, herunder metal, glas, plast og forseglet beton
Det belagte net gør det nemt at bruge og håndtere tapen og kan let rives af med hånden.
Det fleksible bagmateriale fungerer godt på konturerede overflader
Let at holde og pakke en række forskellige materialer og substrater.
Fås i sort og sølv

Bemærk:

Taping/splicing insulation
Capping pipe
Securing conduit ends
Temporary repair
Hanging polyethylene drapes

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven