3M™ Secure Click™ halvmaske med talemembran HF-801SD, størrelse S

Art.-nr.: 7100172006
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Halvmaske

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7100172006
EAN/GTIN 04054596591585
Producentnummer 7100172006
L-nummer L01110 153
Producent 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Udførelse:

Lettere vejrtrækning med lav åndedrætsmodstand takket være verdens første 4-vejs luftstrømsfiltersystem.
Unik, hurtig og sikker Secure Click™-filterforbindelse.
Tryk-knap pasformstest øger tilliden til maskens sikre forsegling.
Med talemembran for at lette kommunikationen under arbejdet.
Slankt filterdesign for et godt synsfelt samt kompatibilitet med visse svejsehjelme.

Beskrivelse:

Halvmaskerne i 3M™ Secure Click™ HF-800-serien er designet til at yde effektiv og komfortabel beskyttelse mod mange af de almindelige gasser, dampe og partikler, der findes i industrielle miljøer, når de anvendes sammen med det tilhørende filterprogram. De fås i tre størrelser og er udstyret med et talemembran for at lette kommunikationen under arbejdet. Lav åndedrætsmodstand: Lettere vejrtrækning og komfort med verdens første 4-vejs luftstrømsfiltersystem. To dobbelte luftstrømsfiltre på åndedrætsværnet kombineres for at skabe fire luftstrømme for at gøre det lettere at trække vejret. Brugervenlighed: Den nye 3M™ Secure Click™-serie er udstyret med en hurtig og nem filtertilslutning. Det fungerer lige så let som en sikkerhedssele. Du skal blot rette filteret ind i det dertil indrettede stik og klikke det på plads, indtil du hører et klik. Så kan du være sikker på, at filtrene er tilsluttet korrekt. Den hurtige og nemme kontrol af forseglingen ved hjælp af en trykknap er med til at øge tilliden til maskens sikre forsegling. Talemembranen er designet til at lette kommunikationen under arbejdet. Komfort: Silikone ansigtstætningen med patenteret fleksibel næseprofil er blød og giver en behagelig fornemmelse for maskebrugeren. Hovedbøjlen er nem at justere og tilpasse. Udåndingsventilen hjælper med at lede åndedrætsvarme og fugt nedad. Denne halvmaske-serie anvendes sammen med 3M™ Secure Click™-filtre i D8000- (gas/dampfilter), D3000- (partikelfilter) og D7000-serien (partikelindsatsfilter) mod en lang række gasser, dampe og partikler i henhold til EN-godkendelser.

Egenskab:

Lettere vejrtrækning ved lav åndedrætsmodstand med verdens første 4-vejs luftstrømsfiltersystem.
Unik, hurtig og sikker Secure Click™ filtertilslutning.
Med talemembran for lettere kommunikation under arbejdet.
Slankt filterdesign giver et godt synsfelt og er kompatibelt med visse svejsehjelme.
Udåndingsventilen hjælper med at lede åndedrætsvarme og fugt nedad.
Let justerbar hovedbeklædning.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven