3M™ Speedglas™ passivt sæt 9100

Art.-nr.: 7100167244
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Svejsemaske

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7100167244
EAN/GTIN 04046719826728
Producentnummer 7100167244
L-nummer L01140 173
Producent 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Udførelse:

nyt katalognummer: 7100167244
Passivt svejsefiltersæt til 3M™ Speedglas™ svejsemaske serie 9100 (mørkeniveau 11). Alternative glas i mørkhedsgrad 10-13 fås som reservedele.
Erstatningsdel, hvis du allerede ejer en 9100 svejsemaske (skal købes separat).
Velegnet til lange, kontinuerlige svejsninger og brug i fugtige miljøer.
Regelmæssig inspektion af udstyret er en garanti for den højest mulige sikkerhed og komfort for brugeren. Udskift slidte eller beskadigede dele.

Beskrivelse:

3M™ Speedglas™ passivt svejsefilter 9100, 500001 er designet til vores 3M™ Speedglas™ svejsehjelm serie 9100. Vores sæt har en passiv linse i nuance 11.

Egenskab:

Nyt katalognummer: 7100167244
Passivt svejsefiltersæt til 3M™ Speedglas™ svejsemaske serie 9100 (mørkt niveau 11). Alternativt glas mørkt niveau 10-13 fås som reservedele.
Erstatningsdel, hvis du allerede har en 9100 svejsemaske (skal købes separat).
Velegnet til lange kontinuerlige svejsninger og til brug i fugtige miljøer.
Den regelmæssige kontrol af udstyret er en garanti for den højest mulige sikkerhed og komfort for brugeren. Udskift slidte eller beskadigede dele.
Den store 17 x 10 cm store, klare beskyttelseslinse er buet og giver et udvidet udsyn til siderne.

Bemærk:

Use for welding applications

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven