Udførelse:
Unik U-kontakt sikrer en pålidelig elektrisk forbindelse
Hurtig og nem at bruge - den skal blot lukkes med et klik uden at afisolere eller vride ledningen.
UL-certificeret
Maksimalt ledertværsnit fra 1,5 mm² til 2,5 mm² (massiv eller snoet ledning)
Beskrivelse:
3M™ Scotchlok™ IDC Connector 316IR til vandingsapplikationer har en unik ″U″-kontakt, der giver en hurtig, pålidelig og fugtbestandig elektrisk forbindelse. Dette stik understøtter ledningsmålinger fra 0,5 mm² til 1,5 mm² og en maksimal spænding på 32 V.
Egenskab:
Muligt anvendelsesområde på mindre end 32 V
Hurtig og nem at bruge - du skal blot klikke på uden at afisolere eller vride kablet
Har en unik ″U″-kontakt, der giver en hurtig og pålidelig elektrisk forbindelse
Understøtter ledningsmålinger fra 0,5 mm² til 1,5 mm² i pigtailforbindelsesformation
Bemærk:
Bruges til at forbinde to ledninger i en gren, in-line, pigtail eller gennemgående installation og isolere forbindelsen