Udførelse:
Tilslutning uden afisolering af ledninger
Nem tilslutning ved let tryk
Med UL- og CSA-certificering
Forbinder et kabel med et tværsnit på 3,0 mm² til 4,0 mm² (gren) til en gennemgående leder og isolerer forbindelsen
Beskrivelse:
3M™ Scotchlok™ Electrical IDC 562, Double Run or Tap, Flame Retardant, forbindes elektrisk med en 3,0 mm² til 4,0 mm² ledning (tap) ende til en gennemgående ledning og isolerer forbindelsen. Vores stik har en unik ″U″-kontakt, der giver en hurtig og pålidelig elektrisk forbindelse.
Egenskab:
Gul polypropylenisoleret stik, der er egnet til forgreninger eller parallelforbindelser
Unik ″U″-kontakt giver en pålidelig elektrisk forbindelse
Hurtig og nem at bruge - du skal blot klikke på uden at afisolere eller vride kablet
UL- og CSA-godkendt
RoHS 2011/65/EU-kompatibel
Forbinder en 3,0 mm² til 4,0 mm² ledning (gren) til en gennemgående ledning (run) og isolerer forbindelsen
Bemærk:
For hurtig og pålidelig elektrisk forbindelse