Udførelse:
Tilslutning uden at afisolere ledninger
Nem tilslutning ved let tryk
Med UL- og CSA-certificering
Forbinder en leder med et tværsnit på 0,75 mm² til 1,5 mm² (massiv tråd/trådtråd) med en leder med et tværsnit på 1,5 mm² (tråd) via en gennemgående forbindelse og isolerer forbindelsen
Beskrivelse:
3M™ Scotchlok™ Isolationsforskydningsstik 560/560B er et dobbeltløbs- eller tappestik til tap- eller parallelsplejsning.
Egenskab:
Tilslutning uden afisolering af ledninger
Enkel tilslutning ved let tryk
Med UL- og CSA-certificering
Tilslutter en leder med et tværsnit på 0,75 mm² til 1,5 mm² (massiv tråd/trådtråd) til en leder med et tværsnit på 1,5 mm² (tråd) via en gennemgående forbindelse og isolerer forbindelsen
UL-listet, CSA-certificeret og RoHS 2011/65/EU-kompatibel
Bemærk:
Velegnet til forgrening eller parallel sammenføjning