Udførelse:
Unik U-kontakt sikrer en pålidelig elektrisk forbindelse
UL- og CSA-certificeret
Hurtig og nem at bruge
Tilslutter to kabelender på 0,5 mm² til 1,5 mm²
Beskrivelse:
3M™ Scotchlok™ IDC Connector 557 har en dobbeltelementforbindelse, der elektrisk forbinder to ledningsender på 0,5 mm2 til 1,5 mm2. Dette flammehæmmende stik har en maksimal isolations-ØD-diameter på 3,05 mm og en driftstemperatur på 105 °C.
Egenskab:
Unik ″U″-kontakt giver en pålidelig elektrisk forbindelse
Kan rumme 0,5 mm² til 1,5 mm² ledning, massiv/strenget
UL-listet og i overensstemmelse med RoHS 2011/65/EU
Hurtig og nem at bruge
Bemærk:
Anvendes til at forbinde to kabelender med 0,5 mm² til 1,5 mm² og isolere forbindelsen