Beskrivelse:
3M Scotchlok konnektoren er velegnet til tilslutning af enkelt- eller flerlederledere i installationsteknik. Med et tværsnitsareal på 0.5 til 1.5 kvadratmillimeter muliggør den en gennemgående forbindelse selv på uskårne ledere. Det sorte Scotchlok-stik kan modstå en maksimal spænding på 30 V og en grænsetemperatur på 105 grader. Det kan bruges i kontrol-, måle- og kontrolområdet samt i automotive elektriske systemer og i koblingsanlæg. Dens drift er baseret på princippet om et U-element: De ledere, der skal tilsluttes, føres ind i stikket uden at skulle afisoleres på forhånd. Ved at anvende et let tryk med Scotchlok tænger fjerner U-elementerne kerneisoleringen, øger kontaktfladen og etablerer kontakt med lederen. U-elementet, der er under fjederspænding, omslutter de enkelte ledninger og sikrer en mekanisk stærk, vibrationssikker, elektrisk fejlfri og permanent forbindelse. Konnektoren er testet i højspændingstestfeltet hos 3M Deutschland GmbH i overensstemmelse med VDE 0606, 0607, 0303, 0470 og IEC23F og har opfyldt alle betingelser. Scotchlok konnektorerne er alle UL og C.S.A. anført.
Fordel:
- Unik ″U″ kontakt sikrer en pålidelig elektrisk forbindelse op til 600 V..
- Hurtig og ubesværet brug takket være enkel lukning uden at afisolere eller vride ledningen.
- 60998-2-3
- Fugtresistent til anvendelser i fugtige miljøer, når det bruges sammen med samleboks.
- IPX8 fugtbeskyttelse
- Tåler temperaturer op til 105 grader
- I overensstemmelse med RoHS 2011/65/EU
Anbefaling:
- Til bundtning, farvekodning eller markering