3M™ Speedglas™ automatisk svejsemaske 100 motor med 100V filter

Art.-nr.: 7100166734
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Svejsemaske

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100166734
EAN/GTIN 04054596290617
Producentnummer 7100166734
L-nummer L01140 123

Betegnelse

Udførelse:

nyt katalognummer: 7100166734
Variabelt mørkeniveau: 8 til 12 (100V).
Du kan indstille lysstyrken, f.eks. til slibearbejde.
Forsinkelsesfunktionen bruges til at indstille lysningsforsinkelsen.
Tre følsomhedsniveauer.

Beskrivelse:

3M™ Speedglas™ Svejsehjelm 100 Motor, 752920, er udstyret med vores variable, automatisk mørklægningsfilter i nuance 8-12 (100-V) med tre følsomhedsindstillinger, en forsinkelsesfunktion og en lyslåsningsfunktion.

Egenskab:

Nyt katalognummer: 7100166734
Variabelt mørk niveau: 8 til 12 (100V).
Du kan selv bestemme lysstyrken, f.eks. til slibearbejde.
Delay-funktionen bruges til at justere lysningsforsinkelsen.
Tre følsomhedsniveauer.
Hovedbøjle med glidende ratchet for perfekt pasform
Kompatibel med de fleste 3M™ engangsåndedrætsværn, der er egnet til svejsning

Bemærk:

Use for welding applications

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven