3M™ Speedglas™ 9100-QR svejsemaske med 9100V ADF, 58 36 05

Art.-nr.: 7100166724
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Svejsemaske

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100166724
EAN/GTIN 04046719868353
Producentnummer 7100166724
L-nummer L01140 174

Betegnelse

Udførelse:

nyt katalognummer: 7100166724
3M™ Speedglas™ QR-systemet (Qucik Release) kan fastgøres til en lang række industrielle sikkerhedshjelme, der almindeligvis anvendes i industrien. QR-systemet gør det muligt hurtigt at fastgøre eller afmontere en 3M™ Speedglas™ svejsemaske på beskyttelseshjelmen.
Speedglas™ 9100V ADF-svejsefilter: variabel beskyttelse og mørkhedsgrad 5,8,9-13 til de fleste svejseprocesser
Hvert mørkeniveau kan også indstilles som et fast niveau (permanent, f.eks. farvetone 3 til slibeopgaver).
Forsinkelsesfunktion giver brugeren mulighed for at bestemme lysningstiden (mørk til lys)

Beskrivelse:

3M™ Speedglas™ svejsehjelm 9100-QR, 583605 omfatter det automatisk mørklægningsfilter 9100V og 3M™ sikkerhedshjelm H-701.

Egenskab:

Nyt katalognummer: 7100166724
3M™ Speedglas™ QR-systemet (Qucik Release) kan monteres på en lang række industrielle sikkerhedshjelme. QR-systemet gør det muligt hurtigt at fastgøre eller afmontere en 3M™ Speedglas™ svejsemaske på arbejdshjelmen.
Speedglas™ 9100V ADF-svejsefilter: variable beskyttelses- og mørkeklasse 5,8,9-13 til de mest almindelige svejseprocesser.
Hvert mørk niveau kan også indstilles som et fast niveau (permanent f.eks. nuance 3 til slibning).
Forsinkelsesfunktion giver brugeren mulighed for at bestemme lysningstiden (fra mørk til lys)
Følsomheden af lysbuedetektering kan bestemmes af brugeren for at opnå pålidelig omskiftning i alle anvendte svejseprocesser
Komfortmus til punktsvejsning (niveau 5) hjælper med at minimere øjenbelastning under længerevarende punktsvejsning
3M™ H-700 beskyttelseshjelm er en robust og let industrisikkerhedshjelm. Den lave profil bidrager til stabilitet og en sikker pasform på hovedet.
Kort skygge for uhindret udsigt opad . Der findes et omfattende tilbehør, f.eks. integrerede beskyttelsesbriller, hagerem (2-punkts), høreværn osv.
Med QR-skinnen fastgjort til hjelmen kan den automatiske svejsemaske tages af hjelmen i ét enkelt trin. Det betyder, at hjelmen kan blive siddende på hovedet, selv uden den automatiske svejsemaske.

Bemærk:

Use for welding applications

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven