3M™ Speedglas™ svejsemaske 100-QR, med beskyttelseshjelm og svejsefilter 100V

Art.-nr.: 7100166717
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Svejsemaske

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100166717
EAN/GTIN 04046719868339
Producentnummer 7100166717
L-nummer Z0E000 H783520

Betegnelse

Udførelse:

nyt katalognummer: 7100166717
Passer til mange af de mest populære beskyttelseshjelme. Den installerede QR-skinne (Quick Release) gør det nemt at fjerne svejsevisiret til andet arbejde end svejsning, uden at du behøver at fjerne beskyttelseshjelmen.
Du kan indstille lysstyrken, f.eks. til slibearbejde.
Forsinkelsesfunktionen bruges til at justere blegningsforsinkelsen.
Tre følsomhedsniveauer.

Beskrivelse:

3M™ Speedglas™ svejsehjelm 100-QR, 783520 er udstyret med automatisk mørklægningsfilter 100V, hurtig frigørelsesskinne og hvid 3M™ sikkerhedshjelm H-701 . Vores svejsehjelm giver hovedbeskyttelse på alle tidspunkter, fordi du aldrig behøver at tage din sikkerhedshjelm af, da du sætter svejsehjelmen på og afmonterer den.

Egenskab:

Nyt katalognummer: 7100166717
Passer til mange af de mest populære beskyttelseshjelme. Den installerede QR-skinne (Quick Release) giver dig mulighed for nemt at fjerne svejsevisiret til andet arbejde end svejsning, uden at du behøver at fjerne beskyttelseshjelmen.
Du kan selv bestemme lysniveauet, f.eks. til slibearbejde.
Forsinkelsesfunktionen bruges til at indstille lysningsforsinkelsen.
Tre følsomhedsniveauer.
Kompatibel med de fleste 3M™ engangs-svejseapparater.

Bemærk:

Use for welding applications

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven