3M™ Skummet clichétape 21920, lyserød, 457 mm x 23 m, 0,5 mm, 1/CV

Art.-nr.: 7100160389
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100160389
EAN/GTIN 00638060141137
Producentnummer 7100160389

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: Pink
Samlet længde: 22,86 m
Samlet bredde: 457,2 mm

Beskrivelse:

3M™ Cushion-Mount™ Pro Plate Mounting Tape med Comply™ Adhesive System 21920. Designet til montering af flexografiske trykplader på cylindre eller sleeves. Denne lyserøde skumtape til plademontering med klæbende bagside giver et let medium kombinationsprint af høj kvalitet.

Egenskab:

Dobbeltklæbende skumtape i pink, 0,51 mm, blødt// Dobbeltklæbende skumtape i pink, 0,51 mm, blødt
Ideel til udskrivning af halvtonedesigns med reduceret faststofindhold// Ideel til udskrivning af halvtonedesigns med reduceret faststofindhold
Eksklusive mikrokanaler på begge sider af båndet forhindrer uønskede bobler// Eksklusive mikrokanaler på begge sider af båndet forhindrer uønskede bobler
Binder flexofotopolymerpladen pålideligt til trykhylsteret eller stålcylinderen og forhindrer afskalning af kanten under trykning// Binder flexofotopolymerpladen pålideligt til trykhylsteret eller stålcylinderen og forhindrer afskalning af kanten under trykning
Designet til nem montering af tape og plader

Bemærk:

Flexographic printing, flexographic printers
Mounting photopolymer plates to flexographic printing cylinders and sleeves
Used in combination, process and solid printing processes
3M sticky back tapes are designed for wide-web presses to print film or paper for flexible packaging industry

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven