Udførelse:
Allows for clean label removal without adhesive residue remaining on the substrates
Full range of facestocks includes paper, vinyl, polyester, polypropylene (PP) and polystyrene
Wide range of removable acrylic adhesives for indoor and outdoor applications
Topcoated and non-topcoated materials allowing print flexibility
Beskrivelse:
3M™ Removable Label Materials fås til en lang række udfordringer inden for etikettering, trykning og produktion. Belagte og ubelagte facestocks omfatter papir, vinyl, polypropylen (PP) og polyester til at acceptere en lang række forskellige bloksystemer. Klæbemidlerne er formuleret til at give en række forskellige klæbeniveauer, samtidig med at de stadig kan fjernes.
Egenskab:
Kan mærkes ved hjælp af termisk overførsel
God modstandsdygtighed over for opløsningsmidler
Temperaturbestandig fra - 29°C til +68°C
Kan efterfølgende mærkes ved hjælp af termisk overførsel