3M™ Super stoftape DT17, sort, 48 mm x 32 m, 0,43 mm, 24 ruller, enkeltvis pakket

Art.-nr.: 7100158390
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 24 Styk
  • Bestillingstrin: 24 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100158390
EAN/GTIN 50689330172295
Producentnummer 7100158390
L-nummer L01310 1904

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: sort
Samlet længde: 32 m
Samlet bredde: 48 mm

Beskrivelse:

Denne meget tykke og stærke tape er fremstillet af polyethylenfilm lamineret på stof med en blanding af syntetisk/naturgummi-klæbemiddel , og den modstår krølning og rives rent af rullen, selv når den anvendes til de mest krævende opgaver. 3M™ Super Duty Duct Tape DT17 er designet til at give maksimal styrke og er en langtidsholdbar løsning til opgaver med høj belastning.

Egenskab:

Den ultra-tykke, vandafvisende bagside er modstandsdygtig over for slid og er let at rive af med hånden.
Det aggressive gummiklæb giver øjeblikkelig vedhæftning på en række forskellige overflader, herunder metal, glas, plastik og forseglet beton
Tætvævet net giver høj trækstyrke, ideel til brug ved bundtning
Rullekanter med lav klæbeevne holder rullerne renere
Fås i sort

Bemærk:

Abrasion resistance
Protecting against sandblast overspray
Taping/splicing insulation
Capping pipe
Securing conduit ends

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven