3M™ Heavy Duty Fabric Tape DT11, sølv, 48 mm x 55 m, 0,28 mm, 24 ruller, individuelt emballeret.

Art.-nr.: 7100158346
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 24 Styk
  • Bestillingstrin: 24 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100158346
EAN/GTIN 50689330172271
Producentnummer 7100158346

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: sølv
Samlet længde: 54,8 m
Samlet bredde: 48 mm

Beskrivelse:

Den er fremstillet af polyethylenfilm lamineret på stof med en blanding af syntetisk/naturgummi-klæbemiddel , denne hårde tape modstår krølning og rives rent af rullen til en lang række anvendelsesformål. 3M™ Heavy Duty Duct Tape DT11 er designet til at give en pålidelig løsning til hverdagens udfordringer og klæber på mange substrater, herunder plast.

Egenskab:

Alsidig med godt greb til daglig brug i de mest krævende applikationer
Hæfter øjeblikkeligt og forbliver på uregelmæssige overflader uden at skrælle, selv på de fleste plasttyper
Vandafvisende polyethylen-bagside modstår slid og let slid
Fugtbestandig forsegling i mange anvendelser, f.eks. ved påsætning af tunge presenninger og forsegling af rør.
Fås i sort og sølv

Bemærk:

Hanging polyethylene drapes
Taping/splicing insulation
Capping pipe
Securing conduit ends
Temporary repair

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven