3M™ DT8 klæbebånd til generelle formål, sølv, 48 mm x 55 m, 0,2 mm, 24 ruller, individuelt emballeret

Art.-nr.: 7100158345
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 24 Styk
  • Bestillingstrin: 24 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100158345
EAN/GTIN 50689330172257
Producentnummer 7100158345

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: sølv
Samlet længde: 54,8 m
Samlet bredde: 48 mm

Beskrivelse:

Denne aggressive tape er fremstillet af polyethylenfilm lamineret til stof med en blanding af syntetisk/naturgummi-klæbemiddel og er modstandsdygtig over for krølning og rives rent af rullen, selv når den anvendes til krævende opgaver. 3M™ All Purpose Duct Tape DT8 er designet til at give en alsidig, tilpasningsdygtig og hurtigt klæbende løsning til krævende opgaver.

Egenskab:

Naturgummiklæb med høj klæbeevne giver øjeblikkelig klæbning på en række forskellige overflader, herunder metal, glas, plast og forseglet beton
Det belagte net gør det nemt at bruge og håndtere tapen og kan let rives af med hånden.
Det fleksible bagmateriale fungerer godt på konturerede overflader
Let at holde og pakke en række forskellige materialer og substrater.
Fås i sort og sølv

Bemærk:

Taping/splicing insulation
Capping pipe
Securing conduit ends
Temporary repair
Hanging polyethylene drapes

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven