Udførelse:
Minimerer træthed hos operatøren, da det 3M præcisionsslibekorn, der indgår i produktet, kræver et lavere slibetryk
Lav slibetemperatur reducerer risikoen for anløbning og varmeinducerede spændingsrevner.
3M præcisionsslibekorn bryder på en defineret måde og danner løbende to nye slibekanter, der skærer usædvanligt hurtigt gennem metal og øger produktiviteten.
Øget produktlevetid betyder, at der kan bearbejdes flere emner, og at der er behov for færre værktøjsskift.
YF-puden er ideel til slibning af rustfrit stål, kobolt-kromlegeringer og nikkellegeringer med medium til højt kontakttryk.
Beskrivelse:
3M™ Cubitron™ II stofbånd 984F giver et hurtigt snit med lavere varmeudvikling, hvilket sikrer ensartede finishresultater i hele produktets levetid. Samtidig forhindres forbrænding ved slibning med endekorn. Vores stofbånd er fremstillet af 3M™ keramisk slibekorn, som gennem elektrostatisk tilpasning skaber skarpe punkter, der fungerer som individuelle skæreværktøjer og hurtigt skærer gennem metallet. Disse spidser knækker af under slibningen og sliber sig således løbende. Dette øger værktøjets levetid og giver mulighed for ensartede finishresultater med lavere slibetryk. Derfor klarer og overlever vores stofbånd alle konventionelle keramiske slibemidler til industrielle applikationer på markedet bedre og længere end alle andre konventionelle keramiske slibemidler på markedet. De har en stofbinding, der giver større styrke ved slibning med medium til højt kontakttryk. Vores slibebånd fås i mange forskellige bredder og størrelser, så de passer til næsten alle industrielle båndslibere. Smalle bånd bruges med bærbare slibemaskiner til slibning eller blanding. Mediumbånd bruges på bænkslibere til at fjerne svejsninger, fjerne materiale og skabe kornmønsteret på rustfrit stål, mens bredere bånd bruges sammen med bredbåndsslibere til at dimensionere metalplader og ruller.
Egenskab:
Minimerer træthed hos operatøren, da det 3M-præcisionsstøbte slibekorn i produktet kræver et lavere slibetryk
3M's præcisionsslibekorn bryder defineret og danner løbende to nye slibekanter, der skærer usædvanligt hurtigt gennem metal og øger produktiviteten.
Øget produktlevetid betyder, at flere emner kan bearbejdes, og at der er behov for færre værktøjsskift.
YF-underlaget er ideelt til slibning af rustfrit stål, kobolt-kromlegeringer og nikkellegeringer med medium til højt kontakttryk.
Bemærk:
Anvendes til dimensionering af metalplader og spoler eller til fremstilling af et defineret mikrobillede på plader af rustfrit stål
Producerer et defineret slibemønster på rustfrit stål, fjerner materiale og svejsesømme