Udførelse:
Kan anvendes under krævende forhold som f.eks. autoklavecykler op til 177 °C
Nem og ren fjernelse; ingen efterarbejde, ingen klæberester
Grøn farve til nem identifikation og placering
Gummiklæberen kan anvendes på mange emner, hvor der er behov for efterfølgende maling eller limning.
Silikonefri
Beskrivelse:
3M™ Polyestertape 876 har en tynd, højstyrke polyesterfilm, der giver høj tilpasningsevne og samtidig opfylder kravene til lav tykkelse. Denne tape kan anvendes under krævende forhold og fungerer tilfredsstillende i korte 204 °C-brændingscyklusser samt i længere autoklaveprocesser op til 177 °C. Effektiv tape til anvendelser ved høje temperaturer 3M™ Polyestertape 876 har en polyesterfolie med en grøn gummibaseret klæbemiddel. Den er velegnet til anvendelser ved høje temperaturer, herunder midlertidig afdækning og limning af kompositmaterialer. Den kan let fjernes efter påføring. Tapen giver en ren frigivelse efter autoklaveprocesser, hvor tapen er blevet brugt til at holde TC-ledninger, vakuumemballage materialer og værktøj. Den høje temperaturbestandighed af det silikonefri klæbemiddel gør også tapen ideel til maling, flydende eller pulverlakeringsprocesser. 3M™ Polyestertape 876 kan også anvendes ved høje temperaturer og kan fjernes rent fra rustfrit stål, aluminium og glas selv efter flere timer ved 177 °C. I kortere cyklusser fungerer tapen tilfredsstillende i et temperaturområde på op til 204 °C. Det gummibaserede klæbemiddel kan også anvendes på mange emner, hvor der er behov for efterfølgende maling eller limning. Mulige anvendelser - Afdækning af emner under maling og pulverlakering - Fastholdelse af materialer eller forsegling af vakuumposer under autoklaveprocessen - Midlertidig fastgørelse.
Egenskab:
Kan anvendes under krævende forhold som f.eks. autoklavecyklusser op til 177 °C/// Kan anvendes under krævende forhold som f.eks. autoklavecyklusser op til 177 °C
Let og ren fjernelse; ingen efterarbejde, ingen klæberester// Let og ren fjernelse; ingen efterarbejde, ingen klæberester
Grøn farve for nem genkendelse og placering/// Grøn farve for nem genkendelse og placering.
Gummiklæberen kan anvendes på mange emner, hvor efterfølgende maling eller limning er nødvendig/// Gummiklæberen kan anvendes på mange emner, hvor efterfølgende maling eller limning er nødvendig.
Tykkere version af 3M™ polyesterbånd 875// Tykkere version af 3M™ polyesterbånd 876.