3M™ Cubitron™ II Hookit™-slibskive 737U, 125 mm, Multihole, 220+, 31471

Art.-nr.: 7100155365
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 200 Styk
  • Bestillingstrin: 200 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Burrelåssliberondel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100155365
EAN/GTIN 50051131314714
Producentnummer 7100155365
L-nummer L51710 1640

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: Lilla
Præcisionsstøbte, selvslibende slibekorn holder dobbelt så længe som konventionelle industrielle slibemidler
Skarpere skæreflader betyder, at der kræves mindre slibetryk, mindre friktion og mindre slitage
Perforering med flere huller giver fremragende støvudsugning
Hookit™ Burrelås-lukning for sikkert greb og hurtige skift

Beskrivelse:

Slib spartelmasse, fjern maling og slib kantzoner - med 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Purple+ Premium Multihole 737U slibeskive. Vores slibeskive med præcisionsformet korn og Multihole-perforering kan også bruges til den endelige forberedelse før påføring af fyldstof. Det giver et overlegen sliberesultat, er 30 % hurtigere end andre førsteklasses slibemidler og har en lang levetid i alle trin af karrosserireparationsprocessen. Slibeskivens overflade har vores præcisionsstøbte keramiske slibekorn. Den består af trekantede slibekorn, der er elektrostatisk justeret. Hvert slibekorn fungerer som et uafhængigt skæreværktøj, der trænger præcist ind i maling og fyldstoffer. Perforeringen med flere huller på vores slibeskiver giver en fremragende støvudsugning og bidrager dermed til en højere aftagningshastighed og værktøjets levetid. Bagsiden af slibeskiven er udstyret med vores Hookit™-teknologi. Hook and loop-systemet er udviklet til arbejdsområder, hvor skiver med selvklæbende bagside kan blive forurenet af støv, snavs eller partikler i luften. Hookit™-slibskiverne sidder fast på en burrelåsbåndspude (sælges separat) på en excentersliber, kan fjernes rent og nemt og kan genbruges i hele slibebehandlingsmidlets levetid.

Egenskab:

30 % højere materialeaftagning sammenlignet med andre premium slibemidler
Præcisionsstøbte, selvskærende slibekorn holder dobbelt så længe som konventionelle industrielle slibemidler
Skarpere skæreflader betyder mindre slibetryk, mindre friktion og mindre slid
Perforering med flere huller giver fremragende støvudsugning
Hookit™ Burrelås-lukning for et sikkert greb og hurtige skift
Fås i kornstørrelser fra 80+ til 400+

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven