3M™ Cushion-Mount™ Plus klichétape E1920H

Art.-nr.: 7100152422
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100152422
EAN/GTIN 05900422102649
Producentnummer 7100152422

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: Pink
Samlet bredde: 457 mm

Beskrivelse:

Monter din fotopolymerplade på printcylindre med 3M™ Cushion-Mount™ Plus Plate Mounting Tape E1920H. Vores 0,51 mm lyserøde, dobbeltbelagte skumtape med dobbeltbelægning har luftudløsningsfunktion med høj klæbeevne på pladesiden. Det bruges til høj hastighed, når proces- og halvtonebilleder er fremherskende.

Egenskab:

Lyserødt monteringsbånd til flexoplader med høj klæbeevne på clichésiden og mikrokanaler, der forhindrer luftbobeldannelse; H = højere klæbeevne til cliché// Lyserødt monteringsbånd til flexoplader med høj klæbeevne på clichésiden og mikrokanaler, der forhindrer luftbobeldannelse; H = højere klæbeevne til cliché
Tykkelse 0,51 mm/// Tykkelse 0,51 mm
Blød// Blød
Minimumstykkelsestolerancer gør det muligt for printeren at bruge flere skumtætheder på ét printjob for at optimere printkvaliteten// Minimumstykkelsestolerancer gør det muligt for printeren at bruge flere skumtætheder på ét printjob for at optimere printkvaliteten

Bemærk:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven