3M™ genanvendelig beskyttelsesdragt 51851, størrelse M

Art.-nr.: 7100147723
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Kemikaliebeskyttelsesdragt

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7100147723
    EAN/GTIN 04054596489370
    Producentnummer 7100147723
    L-nummer L01110 613

    Betegnelse

    Udførelse:

    Produktets farve: grå

    Beskrivelse:

    3M™ Genbrugsovertrækstøj 51851 er CE-certificeret kategori III i henhold til type 6-standarderne og EN 1149 for at reducere ophobning af statisk ladning. Den er fremstillet af polyestermateriale med kulfibertråde, der løber lodret ned gennem stoffet, og kan vaskes op til 30 gange ved 40 °C. Den har også knæpuder og et ventileret rygpanel for at give den optimale balance mellem beskyttelse og komfort.

    Egenskab:

    3M™ beskyttelsesdragt 51851 kan genbruges og kan vaskes 30 gange ved 40 °C
    Opfylder EN 1149-5:2018 for antistatiske beskyttelsesegenskaber.
    EVA-skum knæpuder
    Åbn ventilationen på bagsiden
    Strikkede manchetter med tommelfingerløjper
    2 x sidelommer og 1 x baglomme

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven