3M™ genanvendelig beskyttelsesdragt 51851, størrelse 2XL

Art.-nr.: 7100147722
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Kemikaliebeskyttelsesdragt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100147722
EAN/GTIN 04054596489356
Producentnummer 7100147722
L-nummer L01110 535

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: grå

Beskrivelse:

3M™ Genbrugsovertrækstøj 51851 er CE-certificeret kategori III i henhold til type 6-standarderne og EN 1149 for at reducere ophobning af statisk ladning. Den er fremstillet af polyestermateriale med kulfibertråde, der løber lodret ned gennem stoffet, og kan vaskes op til 30 gange ved 40 °C. Den har også knæpuder og et ventileret rygpanel for at give den optimale balance mellem beskyttelse og komfort.

Egenskab:

3M™ beskyttelsesdragt 51851 kan genbruges og kan vaskes 30 gange ved 40 °C
Opfylder EN 1149-5:2018 for antistatiske beskyttelsesegenskaber.
EVA-skum knæpuder
Åbn ventilationen på bagsiden
Strikkede manchetter med tommelfingerløjper
2 x sidelommer og 1 x baglomme

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven