3M™ Cubitron™ II Hookit™ Slibeskive 737U, 125 mm, multihul, 80+, 31366

Art.-nr.: 7100147540
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 200 Styk
  • Bestillingstrin: 200 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Burrelåssliberondel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100147540
EAN/GTIN 50051131313663
Producentnummer 7100147540
L-nummer L51710 1353

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: Lilla
Præcisionsstøbte, selvslibende slibekorn holder dobbelt så længe som konventionelle industrielle slibemidler
Skarpere skæreflader betyder, at der kræves mindre slibetryk, mindre friktion og mindre slitage
Perforering med flere huller giver fremragende støvudsugning
Hookit™ Burrelås-lukning for sikkert greb og hurtige skift

Beskrivelse:

Slib spartelmasse, fjern maling og slib kantzoner - med 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Purple+ Premium Multihole 737U slibeskive. Vores slibeskive med præcisionsformet korn og Multihole-perforering kan også bruges til den endelige forberedelse før påføring af fyldstof. Det giver et overlegen sliberesultat, er 30 % hurtigere end andre førsteklasses slibemidler og har en lang levetid i alle trin af karrosserireparationsprocessen. Slibeskivens overflade har vores præcisionsstøbte keramiske slibekorn. Den består af trekantede slibekorn, der er elektrostatisk justeret. Hvert slibekorn fungerer som et uafhængigt skæreværktøj, der trænger præcist ind i maling og fyldstoffer. Perforeringen med flere huller på vores slibeskiver giver en fremragende støvudsugning og bidrager dermed til en højere aftagningshastighed og værktøjets levetid. Bagsiden af slibeskiven er udstyret med vores Hookit™-teknologi. Hook and loop-systemet er udviklet til arbejdsområder, hvor skiver med selvklæbende bagside kan blive forurenet af støv, snavs eller partikler i luften. Hookit™-slibskiverne sidder fast på en burrelåsbåndspude (sælges separat) på en excentersliber, kan fjernes rent og nemt og kan genbruges i hele slibebehandlingsmidlets levetid.

Egenskab:

30 % højere materialeaftagning sammenlignet med andre premium slibemidler
Præcisionsstøbte, selvskærende slibekorn holder dobbelt så længe som konventionelle industrielle slibemidler
Skarpere skæreflader betyder mindre slibetryk, mindre friktion og mindre slid
Perforering med flere huller giver fremragende støvudsugning
Hookit™ Burrelås-lukning for et sikkert greb og hurtige skift
Fås i kornstørrelser fra 80+ til 400+

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven