• Vores kontor holder lukket fredag den 30.05.2025. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig. Bemærk venligst, at der kan opstå forsinkelser.

3M™ Super Painter Masking Tape 244, guld, 30 mm x 50 m

Art.-nr.: 7100146753
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 32 Styk
  • Bestillingstrin: 32 Styk
Pris for 32 styk: 2.266,88 DKK
Kan leveres på 2-3 uger

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Klæbebånd

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7100146753
Kopier
EAN/GTIN 08021684443299
Kopier
Producentnummer 7100146753
Kopier
L-nummer L01310 442
Kopier
Producent 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne klæbebånd kan bruges i en række afdækningsapplikationer. Disse omfatter især anvendelser, hvor der kræves UV-lysbestandighed og fjernelse af rester, samt en optimal temperatur på 100 oC over 30 minutter (f.eks. på havmarkedet).

Egenskab:

  • Farve: Guld
  • Samlet tykkelse [mm]: 0,085
  • Basismateriale: Flad papirbagside
  • Lim: akrylat
  • Afskalningsstyrke [Newton/25 mm]: 2,0
  • Trækstyrke [Newton/25 mm]: 77
  • Brudforlængelse: 6 %
  • Temperaturanvendelsesområde: 100 °C/1 time

Fordel:

  • Denne klæbebånd er udstyret med en flad papirholder og en syntetisk klæbeevne og giver god modstandsdygtighed over for opløsningsmidler og vand samt god farve vedhæftning
  • Modstandsdygtig over for klæbeoverførsel og sollys samt høje temperaturer (100 grader i 30 min.)
  • Den giver en god blækkant, er nem at håndtere, er modstandsdygtig over for afskalning af maling og fjerner rester
  • Forhindrer, at farven bryder igennem
  • Det er nemt at fjerne efter opvarmning uden at efterlade rester
  • Ingen klæberester på overfladen, selv efter længere tids udendørs brug
  • Giver skarpe farvekanter
  • Kan bruges indendørs og udendørs
  • Meget tynd, smidig klæbebånd

Anbefaling:

  • Dække ved maling og maling
  • Anvendelser, hvor UV-bestandighed og fjernelse af rester er påkrævet med en tørreproces på 100 grader over 30 minutter
  • Til indendørs og udendørs brug
  • Til at dække fugeforseglingen

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Til login

Din kontaktperson

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven