3444 KASSESÆTNING P.T.50MM X 500M 6rls-48ctn

Art.-nr.: 7100146144
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 288 Styk
  • Bestillingstrin: 288 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100146144
EAN/GTIN 04054596828315
Producentnummer 7100146144
L-nummer L01310 1365

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: Gulbrun
Samlet længde: 500 m
Samlet bredde: 50 mm

Beskrivelse:

Forsegl kartoner ved hjælp af Scotch® Performance Box Sealing Tape 3444. Vores forseglingstape er fremstillet af silikonefrit papir med flad bagside, der er imprægneret og belagt med et klæbemiddel af naturgummi. Den klæber på en lang række forskellige overflader.

Egenskab:

Til forsegling af kasser
Velegnet til forsegling af lette kartoner, reparerede emballager eller anden emballage med kun én strimmel.
Du får en tape med en silikonefri bagside af imprægneret papir, der er belagt med et naturgummi-baseret klæbemiddel
Godt alternativ til plastklæbebånd.
Gode egenskaber i fugtige og kolde forsendelses- og opbevaringsmiljøer

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven