3M™ Cubitron™ II Hookit™ Filmskive 775L, 75 mm, 400+, multihul

Art.-nr.: 7100145452
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 250 Styk
  • Bestillingstrin: 250 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Burrelåssliberondel

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7100145452
    EAN/GTIN 50638060050601
    Producentnummer 7100145452
    L-nummer L51710 564

    Betegnelse

    Udførelse:

    Filmbærer giver optimal støtte til korn og stabilitet i kanten
    Øget produktivitet, betydeligt højere ydeevne end sammenlignelige burrelåsskiver
    Længere levetid med ensartet fjernelseshastighed
    Økonomisk på grund af lang holdbarhed og effektiv drift
    Aggressiv fjernelse og hurtig slibning

    Beskrivelse:

    Denne Hookit™-filmmaske er det bedre alternativ til konventionelle klæbe- og løkkemasker - simpelthen fordi den kan meget mere! 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Film Disc 775L er ideel til lak, træ, plast og metalbearbejdning.

    Egenskab:

    Foliebagside giver optimal støtte til korn og stabilitet i kanten
    Øget produktivitet, betydeligt højere ydeevne end sammenlignelige hook and loop-skiver
    Længere levetid med ensartet aftagningshastighed
    Økonomisk på grund af lang holdbarhed og effektiv drift
    Aggressiv fjernelse af materiale og hurtig slibning

    Bemærk:

    Ideal for a range of applications focused on stock removal and are effective on a wide variety of substrates – including metals, composites, gelcoat and whitewood

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven