3M™ Cubitron™ II Hookit™ filmskive 775L, 75 mm, 240+, uperforeret

Art.-nr.: 7100145430
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 250 Styk
  • Bestillingstrin: 250 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Burrelåssliberondel

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7100145430
EAN/GTIN 50076308471083
Producentnummer 7100145430
L-nummer L51710 1381
Producent 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Udførelse:

Filmbærer giver optimal støtte til korn og stabilitet i kanten
Øget produktivitet, betydeligt højere ydeevne end sammenlignelige burrelåsskiver
Længere levetid med ensartet fjernelseshastighed
Økonomisk på grund af lang holdbarhed og effektiv drift
Aggressiv fjernelse og hurtig slibning

Beskrivelse:

Denne Hookit™-filmmaske er det bedre alternativ til konventionelle klæbe- og løkkemasker - simpelthen fordi den kan meget mere! 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Film Disc 775L er ideel til lak, træ, plast og metalbearbejdning.

Egenskab:

Foliebagside giver optimal støtte til korn og stabilitet i kanten
Øget produktivitet, betydeligt højere ydeevne end sammenlignelige hook and loop-skiver
Længere levetid med ensartet aftagningshastighed
Økonomisk på grund af lang holdbarhed og effektiv drift
Aggressiv fjernelse af materiale og hurtig slibning

Bemærk:

Ideal for a range of applications focused on stock removal and are effective on a wide variety of substrates - including metals, composites, gelcoat and whitewood

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven