Udførelse:
Film backing offers good flexibility and reduces friction
Add a good finish or remove burrs without gouging or undercutting the work piece
Belts resist loading and offer a consistent finish
Durable and long lasting
Fibers break down gradually to reveal fresh mineral, producing consistent cuts
Beskrivelse:
Fiberfliesbåndet med folieunderlag reducerer hurtigt og effektivt ruhedens dybde. I denne proces korrigeres og forbedres metaloverfladen optimalt. Den jævne fordeling af slibematerialet garanterer en længere levetid og et ensartet arbejdsresultat til enhver tid. Takket være fiberfiltteknologien opnås en jævn og reproducerbar overflade uden at ændre emnets geometri. Denne brugervenlige produktserie er en systemløsning til rengøring, slibning og efterbehandling af overflader med en satineringsslibemaskine eller en fleksibel aksel. Fra grov rengøring til finpudsning tilbyder dette program inklusive tilbehør alle produkter, der fører til det ønskede resultat.
Egenskab:
Foliebagsiden giver god fleksibilitet og reducerer friktion
Giver en god finish eller fjerner grater uden at udhule eller underborde emnet
Stropperne er elastiske og giver en jævn finish
Bemærk:
Use for cleaning, finishing, blending and deburring.
Belts work well with platens, or when reduced friction is required
Use to start finishing applications