Scotch® emballagebånd 371, gennemsigtig, 75 mm x 990 m, 0,048 mm

Art.-nr.: 7100144124
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 4 Styk
  • Bestillingstrin: 4 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Klæbebånd

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7100144124
    EAN/GTIN 04054596459397
    Producentnummer 7100144124

    Betegnelse

    Udførelse:

    Høj forskydningsstyrke og indledende vedhæftning på kraftpapir og testliner kartoner
    FDA-godkendelse
    Underlagsmaterialet tilpasser sig godt til kanter og ru overflader for at opnå en god forsegling
    Sikker opbevaring af indholdet takket være den gode trækstyrke ved rivning og kantfæste
    Fås med brugerdefineret trykning (sikkerhedsinstruktioner, varemærkelogoer)

    Beskrivelse:

    Denne tape er velegnet til foldekasser med en vægt på op til 31,75 kg. Scotch® emballagebånd 371 har en biaxialt justeret bagside med gummiharpikshæfte og giver en god riv- og trækstyrke i kanten. Det opfylder miljøkravene i ASTM D1974-92. Medium duty emballagetape er også kendt som pakke- eller klæbebånd og bruges til at forsegle regulære slottede containere (RSC) og pakker til flytning, forsendelse og distribution. Holdbarheden og den gode vedhæftning er særligt velegnet til krævende materialer som f.eks. bølgepap eller fiberpap. På grund af sin økonomi og pålidelighed er emballagebånd til mellemstore belastninger særligt populært hos producenter af fødevarer og drikkevarer, sportsartikler, rør, metalprodukter, køretøjsdele og møbler.

    Egenskab:

    Høj forskydningsstyrke og indledende klæbning på kraft- og testliner-kartoner// Prisbillig og pålidelig emballagebånd til letvægtspakning
    FDA-godkendt// God initial vedhæftning på en lang række materialer, herunder fiberplader
    Underlagsmaterialet tilpasser sig godt til kanter og ru overflader for at sikre en god forsegling// Underlagsmaterialet tilpasser sig godt til kanter og ru overflader for at opnå en god forsegling
    Tapen er modstandsdygtig over for brud, slid, fugt og gnidning// Holder indholdet sikkert fast takket være god styrke ved rivning og kanttræk
    God modstandsdygtighed over for kanter og rifter// Fås med tilpasset trykning (sikkerhedsinstruktioner, varemærkelogoer)
    Fremragende vedhæftning på genbrugspapir eller fiberplader

    Bemærk:

    Emballagebånd til lette og mellemstore papkasser
    Bedst egnet til foldekartoner på op til 30 kg

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven