Udførelse:
Mærke: VHB™
Farve: Hvid
Længde x bredde: 33,0 m x 19,0 mm
Beskrivelse:
Den nye 3M™ VHB™ LSE-160WF tape er hvid, 1,6 mm tyk og muliggør limning af materialer med lav overfladeenergi (LSE), hvilket giver modstandsdygtige resultater, hvor andre løsninger kræver yderligere procestrin. Eliminering af priming øger produktiviteten og reducerer behovet for at bruge farlige kemikalier i dine produktionsfaciliteter. Fremragende holdbarhed og bred temperaturbestandighed sikrer overlegen styrke og pålidelighed i indendørs og udendørs applikationer.
Egenskab:
Hurtig og nem limning og kraftig, langtidsholdbar holdbarhed
Trykfølsom klæber til øjeblikkelig brug; kan bruges uden kemisk forbehandling af overfladen
Næsten usynlig klæbning giver optimeret design
1,6 mm tyk, formbar, dobbeltsidet, hvid tape med høj ydeevne lavet af modificeret akrylklæbemiddel til limning af lavenergipolymerer (LSE) uden klæbefremmere.
Kan erstatte mekaniske sammenføjningsmetoder (nitter, svejsninger, skruer) eller flydende klæbemidler: Eliminerer behovet for boring, slibning, skruning, svejsning og efterfølgende rengøring og omarbejdning
Høj dynamisk belastningsabsorption reducerer vibrationer og stød
Permanent forsegling mod vand, fugt osv.
Bemærk:
Til limning af paneler til rammer
Til limning af afstivningselementer på paneler, f.eks. tagelementer
Til limning af objektivvinduer på kamerahuse
Til limning af dekorativt materiale, trim eller add-on-dele
Til fastklæbning af navneskilte, logoer og etiketter