Udførelse:
Produktets farve: hvid
Samlet længde: 33 m
Samlet bredde: 19 mm
Beskrivelse:
Den stærke, hurtige og nemme måde at skabe holdbare og pålidelige bindinger på, der eliminerer nitter, skruer, bolte og svejsninger. 3M™ VHB™ Tape LSE-060WF giver en overlegen limningsydelse uden primer på svært limbare substrater som PP, TPO, TPE og kompositmaterialer.
Egenskab:
Hurtig og nem limning og højtydende, langvarig holdbarhed// Hurtig og nem limning og højtydende, langvarig holdbarhed// Hvid, 0,6 mm, modificeret akrylklæbemiddel med formbar akrylskumkerne
Binder polymerer og kompositter med lav overfladeenergi uden adhæsionsfremmere// Trykfølsomt klæbemiddel til øjeblikkelig brug; kan anvendes uden kemisk forbehandling af overfladen// Trykfølsomt klæbemiddel til øjeblikkelig brug; kan anvendes uden kemisk forbehandling af overfladen
Næsten usynlig klæbebinding giver optimeret design// Næsten usynlig klæbebinding giver optimeret design// Fremragende egnet til udendørs brug, UV- og opløsningsmiddelbestandig.
0,6 mm tyk, tilpasningsdygtig, dobbeltsidet hvid højtydende klæbebånd fremstillet af modificeret akryllim til limning af lavenergipolymerer (LSE) uden klæbefremmere// 0,6 mm tyk, tilpasningsdygtig, dobbeltsidet, hvid højtydende klæbebånd fremstillet af modificeret akryllim til limning af lavenergipolymerer (LSE) uden klæbefremmere// Høj modstandsdygtighed over for ældning.
Sikrer en permanent forsegling mod vand, fugt og andet/// Kan erstatte mekaniske sammenføjningsmetoder (nitter, svejsninger, skruer) eller flydende klæbemidler: Eliminerer boring, slibning, skruearbejde, svejsning og efterfølgende rengøring og efterbehandling// Kan erstatte mekaniske sammenføjningsmetoder (nitter, svejsninger, skruer) eller flydende klæbemidler: Eliminerer behovet for boring, slibning, skruearbejde, svejsning og efterfølgende rengøring og efterbearbejdning
Høj dynamisk belastningsabsorbering, absorberer vibrationer og stød// Høj dynamisk belastningsabsorbering reducerer vibrationer og stød// Høj dynamisk belastningsabsorbering reducerer vibrationer og stød
Permanent forsegling mod vand, fugt osv.// Permanent forsegling mod vand, fugt osv.// Ingen boring, slibning, maling, skruearbejde, svejsning eller rengøring er nødvendig.
Gør det muligt at anvende tyndere, lettere og mere forskelligartede materialer
Designet til indendørs og udendørs brug
Bemærk:
Til fastgørelse af paneler til rammer
Til fastgørelse af stivgørende elementer til paneler, f.eks. tagelementer
Til fastgørelse af objektivvinduer til kamerahus
Til sammenlimning af dekorative materialer, trimmer eller tilføjelsesdele
Til limning af navneskilte, logoer og skilte