3M™ Slibestrimler med fleksibelt greb, 139 mm x 114 mm, perforeret på rulle med 20 strimler, P1500, 35115

Art.-nr.: 7100142957
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 4 Styk
  • Bestillingstrin: 4 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Slibelærred

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7100142957
    EAN/GTIN 50051131351153
    Producentnummer 7100142957
    L-nummer L51710 588

    Betegnelse

    Udførelse:

    Fremragende fjernelse til våd og tør slibning
    Materialet med let greb gør håndteringen lettere og eliminerer behovet for tilbehør
    Ny og unik følelse, når du sliber.
    Økonomisk håndslibningsløsning med overlegen ydeevne.
    Har vist sig at forbedre produktiviteten i mange hånd-slibeapplikationer

    Beskrivelse:

    3M™ Flexible Grip slibestrimler kombinerer fremragende fjernelse af materiale og finish med høj fleksibilitet, tilpasningsevne og førsteklasses greb. Brugeren kan holde produktet uden tilbehør i fugtige, støvede miljøer eller endda på olieholdige overflader. Produktet har en enestående blød fornemmelse. Dette produkt er ideelt til pladekanter og emner på svært tilgængelige områder.

    Egenskab:

    Materialet med let greb gør det nemmere at håndtere og eliminerer behovet for tilbehør.
    Ny og unik slibefornemmelse.
    Økonomisk håndholdt slibeløsning med overlegen ydeevne.
    Har vist sig at forbedre produktiviteten i en lang række hånd-slibningsopgaver

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven