3M™ Slibestrimler med fleksibelt greb, 139 mm x 114 mm, perforeret på rulle med 20 strimler, P2000, 35116

Art.-nr.: 7100142883
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 4 Styk
  • Bestillingstrin: 4 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Slibelærred

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100142883
EAN/GTIN 50051131351160
Producentnummer 7100142883
L-nummer L51710 1628

Betegnelse

Udførelse:

Fremragende fjernelse til våd og tør slibning
Materialet med let greb gør håndteringen lettere og eliminerer behovet for tilbehør
Ny og unik følelse, når du sliber.
Økonomisk håndslibningsløsning med overlegen ydeevne.
Har vist sig at forbedre produktiviteten i mange hånd-slibeapplikationer

Beskrivelse:

3M™ Flexible Grip slibestrimler kombinerer fremragende fjernelse af materiale og finish med høj fleksibilitet, tilpasningsevne og førsteklasses greb. Brugeren kan holde produktet uden tilbehør i fugtige, støvede miljøer eller endda på olieholdige overflader. Produktet har en enestående blød fornemmelse. Dette produkt er ideelt til pladekanter og emner på svært tilgængelige områder.

Egenskab:

Materialet med let greb gør det nemmere at håndtere og eliminerer behovet for tilbehør.
Ny og unik slibefornemmelse.
Økonomisk håndholdt slibeløsning med overlegen ydeevne.
Har vist sig at forbedre produktiviteten i en lang række hånd-slibningsopgaver

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven