3M™ Silver slibeskive, 100 mm x 7 mm x 16 mm, type 27 (flad)

Art.-nr.: 7100141123
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 20 Styk
  • Bestillingstrin: 20 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Skrubslibeskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100141123
EAN/GTIN 04054596443815
Producentnummer 7100141123
L-nummer L51710 1263

Betegnelse

Udførelse:

Perfekt egnet til fjernelse af materiale, affasning og fjernelse af svejsninger
3M præcisionsstøbte korn skærer usædvanligt hurtigt og hjælper med at øge produktiviteten
Holdbare linser med gode præstationsegenskaber
Velegnet til en bred vifte af materialer som blødt stål og rustfrit stål
Kun beregnet til brug med passende værktøj og tilbehør

Beskrivelse:

3M™ Silver Roughing Disc er velegnet til tunge slibeopgaver som f.eks. affasning/afrunding, fjernelse af slagger/rulleskæl, svejsning og kantfinish på en række forskellige metaller. Disse skiver indeholder vores præcisionsstøbte slibekorn, som har konstant skarpe skærekanter, så de skærer gennem materialet i stedet for at skrabe eller pløje gennem materialet som med konventionelle slibekorn. Dette resulterer i en meget længere levetid end konventionelle slibeskiver med keramiske korn og en ensartet høj aftagningshastighed i hele levetiden. Brug grove slibeskiver sammen med passende værktøj og tilbehør. Sikkerhedsanvisning: Kun beregnet til brug med værktøj med godkendt beskyttelseshætte (i henhold til DIN EN 12413 for bundet slibemiddel).

Egenskab:

Perfekt egnet til fjernelse af materiale, affasning og fjernelse af svejsesømme
3M præcisionsformede korn skærer usædvanligt hurtigt, hvilket bidrager til at øge produktiviteten
Holdbare skiver med gode præstationsegenskaber
Velegnet til en bred vifte af materialer som f.eks. blødt stål og rustfrit stål
Kun beregnet til brug med det rette værktøj og tilbehør
Sikkerhedsanvisning: kun beregnet til brug med værktøj med godkendt beskyttelseshætte (i henhold til DIN EN 12413 for bundet slibemiddel)

Bemærk:

Til aggressive slibningsapplikationer som f.eks. affasning, fjernelse af slagger/rullehud, svejsning og kantfinish

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven